DIETZEL - DIE097080 Weitspannbogen, 90A^, 200x150x450 mm, in

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza della passerella a traversini - 150 mm
Larghezza della passerella a traversini - 200 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di gradino - Profilo perforato
Confezione
1 PZ
EAN
2000001799888
Codice prodotto
DIE097080
Cod. produttore
097080
Produttore
DIE
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza della passerella a traversini:
150 mm
Larghezza della passerella a traversini:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato a caldo
Raggio interno di curvatura:
450 mm
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Modello:
Giunto integrato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no