DIETZEL - DIE097063 Weitspannabzweig, 500x150x450 mm, inkl.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della passerella a traversini - 500 mm
Altezza della passerella a traversini - 150 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di profilo laterale - Profilo piatto
Modello - Giunto integrato
Confezione
1 PZ
EAN
2000001805169
Codice prodotto
DIE097063
Cod. produttore
097063
Produttore
DIE
Larghezza della passerella a traversini:
500 mm
Altezza della passerella a traversini:
150 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


