DIETZEL - DIE097016 Leitervertikalbogen, 600x60x350 mm, tauc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - Regolabile
Altezza della passerella a traversini - 60 mm
Larghezza della passerella a traversini - 600 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
2000001801178
Codice prodotto
DIE097016
Cod. produttore
097016
Produttore
DIE
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
Regolabile
Altezza della passerella a traversini:
60 mm
Larghezza della passerella a traversini:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


