DIETZEL - DIE097003 Leitertrennsteg, 80x3000 mm, inkl. 3x FK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 80 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Profilo a L
Lunghezza - 3000 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000001804353
Codice prodotto
DIE097003
Cod. produttore
097003
Produttore
DIE
Altezza del separatore:
80 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Profilo a L
Lunghezza:
3000 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Superficie:
Altri
Materiale:
Altri
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì