DIETZEL - DIE096983 Leiterinnenbogen, 90A^, 200x100x400 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 200 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
2000001803905
Codice prodotto
DIE096983
Cod. produttore
096983
Produttore
DIE
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
200 mm
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Altri
Foratura laterale:
sì
Raggio interno di curvatura:
400 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


