pagina iniziale

DIETZEL - DIE096981 Leiterinnenbogen, 90A^, 600x60x400 mm, E

copiacopia
DIETZEL - DIE096981 Leiterinnenbogen, 90A^, 600x60x400 mm, E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza della passerella a traversini - 60 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 600 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001803707

Codice prodotto

DIE096981

Cod. produttore

096981

Produttore

DIE

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza della passerella a traversini:

60 mm

Larghezza della passerella a traversini:

600 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Altri

Foratura laterale:

Raggio interno di curvatura:

400 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no