pagina iniziale

DIETZEL - DIE096951 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 600x60x

copiacopia
DIETZEL - DIE096951 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 600x60x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Tipo di gradino - Profilo perforato

  • Altezza - 60 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001800720

Codice prodotto

DIE096951

Cod. produttore

096951

Produttore

DIE

Larghezza:

600 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Altezza:

60 mm

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Zincato a caldo

Fissaggio dei gradini:

Saldato

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

300 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Sezione utile:

24300 mm²