DIETZEL - DIE096939 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 200x60x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Tipo di gradino - Profilo perforato
Altezza - 60 mm
Lunghezza - 3000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
2000001799475
Codice prodotto
DIE096939
Cod. produttore
096939
Produttore
DIE
Larghezza:
200 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Altezza:
60 mm
Lunghezza:
3000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato a caldo
Fissaggio dei gradini:
Saldato
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
8100 mm²


