DIETZEL - DIE096935 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 500x100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Tipo di gradino - Profilo perforato
Altezza - 100 mm
Lunghezza - 6000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
2000001802410
Codice prodotto
DIE096935
Cod. produttore
096935
Produttore
DIE
Larghezza:
500 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Altezza:
100 mm
Lunghezza:
6000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Altri
Fissaggio dei gradini:
Saldato
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
40300 mm²


