pagina iniziale

DIETZEL - DIE096915 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 200x100

copiacopia
DIETZEL - DIE096915 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 200x100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Tipo di gradino - Profilo perforato

  • Altezza - 100 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001800492

Codice prodotto

DIE096915

Cod. produttore

096915

Produttore

DIE

Larghezza:

200 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Altezza:

100 mm

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Altri

Fissaggio dei gradini:

Saldato

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

300 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Sezione utile:

16100 mm²