DIETZEL - DIE096885 Leiterabzweig, T-StA1/4ck, 300x100x400 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della passerella a traversini - 300 mm
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di profilo laterale - Profilo piatto
Raggio interno di curvatura - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000001802649
Codice prodotto
DIE096885
Cod. produttore
096885
Produttore
DIE
Larghezza della passerella a traversini:
300 mm
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Raggio interno di curvatura:
400 mm
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Altri
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


