DIETZEL - DIE096266 FuAtrittschalter optional zu den Elektr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - ON / OFF
Con calotta di protezione - no
Con interblocco - no
Numero di posizioni di commutazione - 2
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9002579962667
Codice prodotto
DIE096266
Cod. produttore
096266
Produttore
DIE
Tipo di comando:
ON / OFF
Con calotta di protezione:
no
Con interblocco:
no
Numero di posizioni di commutazione:
2
Materiale:
Altri
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con isolamento di protezione:
sì
Colore:
Altri
Numero di contatti NO:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
25 A
Larghezza:
70 mm
Profondità:
220 mm


