DIETZEL - DIE088135 Edelstahl-Steckbogen, A 32 mm, 90A^, V4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Superficie - Non trattato
Modello - A innesto
Privo di alogeni - sì
Con manicotto - no
Confezione
1 PZ
EAN
9002579881357
Codice prodotto
DIE088135
Cod. produttore
088135
Produttore
DIE
Materiale:
Metallo
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
sì
Con manicotto:
no
Diametro:
32 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Angolo di curvatura:
90 °
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
no
Con coperchio di ispezione:
no