DIETZEL - DIE087511 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 035/31100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione intermedio / Finale
Corrente nominale - 35 A
Carico massimo allacciabile - 24 kVA
Numero di posti per contatori - 1
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
9002579875110
Codice prodotto
DIE087511
Cod. produttore
087511
Produttore
DIE
Modello:
Armadio di distribuzione intermedio / Finale
Corrente nominale:
35 A
Carico massimo allacciabile:
24 kVA
Numero di posti per contatori:
1
Grado di protezione (IP):
IP44
Larghezza:
39 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
1
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
75 mm
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
1
Numero di prese Schuko:
2
Interruttore principale:
Nessuno
Profondità:
30 mm