DIETZEL - DIE087222 HFT-Panzerrohr,A32mm,starr,gemufft,LSF0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 32 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 27 mm
Resistenza alla flessione - Rigido
Materiale - PO (Poliolefine)
Confezione
1 M
EAN
9002579872225
Codice prodotto
DIE087222
Cod. produttore
087222
Produttore
DIE
Diametro esterno:
32 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
27 mm
Resistenza alla flessione:
Rigido
Materiale:
PO (Poliolefine)
Privo di alogeni:
sì
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
sì
Installabile all'esterno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...105 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
sì
Installabile a incasso:
sì
Numero RAL:
9005
Installabile sottopavimento:
sì
Idoneo per posa interrata:
sì