pagina iniziale

DIETZEL - DIE087215 HFT-Isolierrohr,A˜16mm,starr,leicht,gemu

copiacopia
DIETZEL - DIE087215 HFT-Isolierrohr,A˜16mm,starr,leicht,gemu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 13 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PO (Poliolefine)

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579872157

Codice prodotto

DIE087215

Cod. produttore

087215

Produttore

DIE

Diametro esterno:

16 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

13 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PO (Poliolefine)

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

Installabile all'esterno:

no

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

no

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-25...105 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

no

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

no

Idoneo per posa interrata:

no