DIETZEL - DIE087174 HFT-Panzerflexrohr,A50mm,biegsam,LSF0H,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 50 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 42 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PO (Poliolefine)
Confezione
1 M
EAN
9002579871747
Codice prodotto
DIE087174
Cod. produttore
087174
Produttore
DIE
Diametro esterno:
50 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
42 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PO (Poliolefine)
Privo di alogeni:
sì
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
sì
Installabile all'esterno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...105 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Installabile sottopavimento:
sì
Idoneo per posa interrata:
no