DIETZEL - DIE086960 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 100/00000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione intermedio / Finale
Corrente nominale - 100 A
Carico massimo allacciabile - 69 kVA
Numero di posti per contatori - 1
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
2000001801659
Codice prodotto
DIE086960
Cod. produttore
086960
Produttore
DIE
Modello:
Armadio di distribuzione intermedio / Finale
Corrente nominale:
100 A
Carico massimo allacciabile:
69 kVA
Numero di posti per contatori:
1
Grado di protezione (IP):
IP44
Larghezza:
40 mm
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
108 mm
Corrente nominale dell'interruttore principale:
100 A
Interruttore principale:
NH00
Profondità:
28 mm