DIETZEL - DIE086951 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 063/62110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione intermedio / Finale
Corrente nominale - 63 A
Carico massimo allacciabile - 44 kVA
Numero di posti per contatori - 1
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
2000001800805
Codice prodotto
DIE086951
Cod. produttore
086951
Produttore
DIE
Modello:
Armadio di distribuzione intermedio / Finale
Corrente nominale:
63 A
Carico massimo allacciabile:
44 kVA
Numero di posti per contatori:
1
Grado di protezione (IP):
IP44
Larghezza:
71 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
2
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
99 mm
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
1
Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:
1
Corrente nominale dell'interruttore principale:
63 A
Numero di prese Schuko:
6
Interruttore principale:
NH00
Profondità:
34 mm