DIETZEL - DIE086907 Endverteiler, MO-EV-M 160/62220/04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione finale
Corrente nominale - 160 A
Carico massimo allacciabile - 111 kVA
Grado di protezione (IP) - IP44
Larghezza - 71 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000001799253
Codice prodotto
DIE086907
Cod. produttore
086907
Produttore
DIE
Modello:
Armadio di distribuzione finale
Corrente nominale:
160 A
Carico massimo allacciabile:
111 kVA
Grado di protezione (IP):
IP44
Larghezza:
71 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
2
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
88 mm
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
2
Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:
2
Corrente nominale dell'interruttore principale:
160 A
Numero di prese Schuko:
6
Interruttore principale:
NH00
Profondità:
43 mm