DIETZEL - DIE086894 Endverteiler, MO-EV-M 063/61210/02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione finale
Corrente nominale - 63 A
Carico massimo allacciabile - 44 kVA
Grado di protezione (IP) - IP44
Larghezza - 61 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000001802687
Codice prodotto
DIE086894
Cod. produttore
086894
Produttore
DIE
Modello:
Armadio di distribuzione finale
Corrente nominale:
63 A
Carico massimo allacciabile:
44 kVA
Grado di protezione (IP):
IP44
Larghezza:
61 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
1
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
77 mm
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
2
Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:
1
Numero di prese Schuko:
6
Profondità:
33 mm


