DIETZEL - DIE086889 Endverteiler, MO-EV-M 032/62100/02/C/E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione finale
Corrente nominale - 32 A
Carico massimo allacciabile - 22 kVA
Grado di protezione (IP) - IP44
Larghezza - 54 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000001802458
Codice prodotto
DIE086889
Cod. produttore
086889
Produttore
DIE
Modello:
Armadio di distribuzione finale
Corrente nominale:
32 A
Carico massimo allacciabile:
22 kVA
Grado di protezione (IP):
IP44
Larghezza:
54 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
2
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
50 mm
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
1
Numero di prese Schuko:
6
Profondità:
28 mm


