pagina iniziale

DIETZEL - DIE086300 PVC-Isolierflexrohr,A˜32mm,biegsam,leich

copiacopia
DIETZEL - DIE086300 PVC-Isolierflexrohr,A˜32mm,biegsam,leich

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 26.3 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

2000001797518

Codice prodotto

DIE086300

Cod. produttore

086300

Produttore

DIE

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

26.3 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Installabile all'esterno:

no

Installabile in intercapedine:

no

Installabile nel cemento:

no

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

no

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

no

Idoneo per posa interrata:

no