DIETZEL - DIE086283 Edelstahl-Steckrohr, A 32 mm, starr, V4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Modello - Rigido
Diametro esterno - 32 mm
Diametro interno - 30 mm
Confezione
1 M
EAN
2000001800515
Codice prodotto
DIE086283
Cod. produttore
086283
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
32 mm
Diametro interno:
30 mm
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
sì
Installabile all'esterno:
sì
Installabile nel cemento:
no
Superficie spazzolata:
no
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Installabile a incasso:
no
Montaggio superficiale:
sì
Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):
sì
Installabile sottopavimento:
no
Installabile sul legno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Idoneo per posa interrata:
no
Temperatura di esercizio:
-45...400 °C