pagina iniziale

DIETZEL - DIE086048 Bausatz f.Starline Kanal 50/250,aus SLQ

copiacopia
DIETZEL - DIE086048 Bausatz f.Starline Kanal 50/250,aus SLQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001800157

Codice prodotto

DIE086048

Cod. produttore

086048

Produttore

DIE

Larghezza:

50 mm

Altezza:

250 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Privo di alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Superficie:

Altri

Numero di separatori fissi:

2

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello coperchio:

Sciolto (separato dal canale)

Numero RAL:

9010

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

no

Trasparente:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

12500 mm²

Consegna su rotolo:

no

Pellicola di protezione:

no