DIETZEL - DIE086047 Bausatz f.Starline Kanal 50/250,aus SLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 250 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000001800058
Codice prodotto
DIE086047
Cod. produttore
086047
Produttore
DIE
Larghezza:
50 mm
Altezza:
250 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Altri
Numero di separatori fissi:
2
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero RAL:
9010
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Trasparente:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
12500 mm²
Consegna su rotolo:
no
Pellicola di protezione:
no