DIETZEL - DIE085724 PE-Krallenmuffe, A 16 mm, chlorfrei, gr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 16 mm
Superficie - Non trattato
Modello - Resistente alla trazione
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9002579857246
Codice prodotto
DIE085724
Cod. produttore
085724
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
16 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
Resistente alla trazione
Privo di alogeni:
sì
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Superficie spazzolata:
no


