DIETZEL - DIE085453 Rohrabstandschelle, A 32 mm, mit Edelst

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 32...32 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Chiuso - sì
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
9002579854535
Codice prodotto
DIE085453
Cod. produttore
085453
Produttore
DIE
Adatto per tubi di diametro:
32...32 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Chiuso:
sì
Colore:
Grigio
Numero massimo di tubi:
1
Ampliabile:
no
Con inserto isolante (Anti vibrazione):
no