DIETZEL - DIE085397 PVC-Reparatur-Halbrohr-Bogen, A 50 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro interno - 50 mm
Superficie - Non trattato
Angolo di curvatura - 90 °
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
9002579014816
Codice prodotto
DIE085397
Cod. produttore
085397
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Diametro interno:
50 mm
Superficie:
Non trattato
Angolo di curvatura:
90 °
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Superficie lucida:
no
Modello:
Pieghevole
Forma:
Esterno e interno liscio