DIETZEL - DIE085067 Runddraht, A 8 mm, V2A 1.4404, Ring 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 8 mm
Superficie - Non trattato
Numero di trefoli - 1
Modello isolato a prova di alta tensione - no
Confezione
1 KG
EAN
9002579023313
Codice prodotto
DIE085067
Cod. produttore
085067
Produttore
DIE
Diametro del conduttore:
8 mm
Superficie:
Non trattato
Numero di trefoli:
1
Modello isolato a prova di alta tensione:
no