DIETZEL - DIE085066 Runddrahl, A 8 mm, V2A 1.4301, Ring 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 8 mm
Sezione del conduttore - 50 mm²
Materiale del conduttore - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Confezione
1 KG
EAN
4013364019362
Codice prodotto
DIE085066
Cod. produttore
085066
Produttore
DIE
Diametro del conduttore:
8 mm
Sezione del conduttore:
50 mm²
Materiale del conduttore:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di trefoli:
1
Qualità materiale conduttore:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Proprietà del materiale:
Altri
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Peso:
40 kg/100 m


