DIETZEL - DIE084800 LWL-Rohr 32X2,9mm schwarz aus PE-HD 1A,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Modello - Pieghevole
Diametro esterno - 32 mm
Forma - Esterno liscio, interno corrugato
Confezione
1 M
EAN
9002579848008
Codice prodotto
DIE084800
Cod. produttore
084800
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Modello:
Pieghevole
Diametro esterno:
32 mm
Forma:
Esterno liscio, interno corrugato
Diametro interno:
26.2 mm
Superficie:
Non trattato
Superficie lucida:
no
Trasparente:
no