DIETZEL - DIE084451 Edelstahl-Steckrohr, A 50 mm, starr, V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio inox 
- Superficie - Non trattato 
- Modello - Rigido 
- Diametro esterno - 50 mm 
- Diametro interno - 47.6 mm 
Confezione
- 1 M 
EAN
9002579844512
Codice prodotto
DIE084451
Cod. produttore
084451
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
50 mm
Diametro interno:
47.6 mm
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
sì
Installabile all'esterno:
sì
Installabile nel cemento:
no
Superficie spazzolata:
no
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):
sì
Installabile sottopavimento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Idoneo per posa interrata:
sì


