DIETZEL - DIE084419 PVC-Isolierrohr, A32mm, starr, leicht,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 32 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 29.1 mm
Resistenza alla flessione - Rigido
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
9002579844192
Codice prodotto
DIE084419
Cod. produttore
084419
Produttore
DIE
Diametro esterno:
32 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
29.1 mm
Resistenza alla flessione:
Rigido
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni:
no
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
sì
Installabile all'esterno:
no
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
no
Installabile sul legno:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
no
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
sì
Installabile a incasso:
sì
Numero RAL:
7035
Installabile sottopavimento:
no
Idoneo per posa interrata:
no


