DIETZEL - DIE084200 PVC-Isolierrohr, A50mm, starr, leicht,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 16 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 13.7 mm
Resistenza alla flessione - Rigido
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
9002579842006
Codice prodotto
DIE084200
Cod. produttore
084200
Produttore
DIE
Diametro esterno:
16 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
13.7 mm
Resistenza alla flessione:
Rigido
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni:
no
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
sì
Installabile all'esterno:
no
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
sì
Installabile a incasso:
sì
Installabile sottopavimento:
no
Idoneo per posa interrata:
no