pagina iniziale

DIETZEL - DIE084196 PVC-Isolierrohr, A˜20mm, starr, leicht,

copiacopia
DIETZEL - DIE084196 PVC-Isolierrohr, A˜20mm, starr, leicht,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 13.7 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579841962

Codice prodotto

DIE084196

Cod. produttore

084196

Produttore

DIE

Diametro esterno:

16 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

13.7 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

Installabile all'esterno:

no

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

no

Installabile sul legno:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

no

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

no

Idoneo per posa interrata:

no