DIETZEL - DIE083983 Mehrzweckklemme,rd A8-10mm/rd A16mm,Ge

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9002579839839
Codice prodotto
DIE083983
Cod. produttore
083983
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Tipo di connettore:
Morsetto di collegamento multifunzione
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Altri


