DIETZEL - DIE083982 Mehrzweckklemme,rd A8-16mm/rd A15-25mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9002579839822
Codice prodotto
DIE083982
Cod. produttore
083982
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Morsetto di collegamento multifunzione
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Altri