DIETZEL - DIE083833 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 025/11000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione intermedio / Finale
Corrente nominale - 25 A
Carico massimo allacciabile - 17.3 kVA
Numero di posti per contatori - 1
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
9002579838337
Codice prodotto
DIE083833
Cod. produttore
083833
Produttore
DIE
Modello:
Armadio di distribuzione intermedio / Finale
Corrente nominale:
25 A
Carico massimo allacciabile:
17.3 kVA
Numero di posti per contatori:
1
Grado di protezione (IP):
IP44
Larghezza:
39 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
1
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
75 mm
Numero di prese Schuko:
1
Interruttore principale:
Nessuno
Profondità:
30 mm