pagina iniziale

DIETZEL - DIE082224 PVC-Klemmschelle, A˜ 40 mm, anreihbar, s

copiacopia
DIETZEL - DIE082224 PVC-Klemmschelle, A˜ 40 mm, anreihbar, s

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 40...40 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579822244

Codice prodotto

DIE082224

Cod. produttore

082224

Produttore

DIE

Adatto per tubi di diametro:

40...40 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

no

Colore:

Nero

Superficie:

Altri

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no