DIETZEL - DIE082169 PP-Endkappe, A 50 mm, fA1/4r LWL, druck

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro del tubo - 50 mm
Superficie - Non trattato
Lunghezza - 93 mm
Chiuso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9002579821698
Codice prodotto
DIE082169
Cod. produttore
082169
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Diametro del tubo:
50 mm
Superficie:
Non trattato
Lunghezza:
93 mm
Chiuso:
sì
Superficie lucida:
no