pagina iniziale

DIETZEL - DIE082024 PP-Steckverbinder, A˜ 40 mm, druckdicht,

copiacopia
DIETZEL - DIE082024 PP-Steckverbinder, A˜ 40 mm, druckdicht,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo - 40 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Lunghezza - 115 mm

  • Chiuso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579820240

Codice prodotto

DIE082024

Cod. produttore

082024

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo:

40 mm

Superficie:

Non trattato

Lunghezza:

115 mm

Chiuso:

Superficie lucida:

no