DIETZEL - DIE081598 Schlauchverschraubung, AD 10 mm, drehbar

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12
Grado di protezione (IP) - IP40
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7611614146324
Codice prodotto
DIE081598
Cod. produttore
081598
Produttore
DIE
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
12
Grado di protezione (IP):
IP40
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Qualità del materiale:
TPE (Elastomero termoplastico)
Superficie:
Nichelato