DIETZEL - DIE080520 PVC-Reparatur-Halbrohr A 110 mm, druckd

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - A forma di tetto
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 120 mm
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
9002579805209
Codice prodotto
DIE080520
Cod. produttore
080520
Produttore
DIE
Forma:
A forma di tetto
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
120 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Con iscrizione:
no


