pagina iniziale

DIETZEL - DIE080217 STAPA-Steckbogen, A˜ 16 mm, 90A^, gesick

copiacopia
DIETZEL - DIE080217 STAPA-Steckbogen, A˜ 16 mm, 90A^, gesick

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 16 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579802178

Codice prodotto

DIE080217

Cod. produttore

080217

Produttore

DIE

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

16 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

Con manicotto:

Diametro:

16 mm

Qualità del materiale:

Acciaio

Qualità del rivestimento superficiale:

Zincato elettroliticamente e verniciato

Superficie lucida:

no

Angolo di curvatura:

90 °

Superficie spazzolata:

no