pagina iniziale

DIETZEL - DIE080044 Tiefenerderklemme, rund A˜10-16mm / A˜25

copiacopia
DIETZEL - DIE080044 Tiefenerderklemme, rund A˜10-16mm / A˜25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Morsetto terminale

  • Campo di serraggio tondino - 16...16 mm

  • Campo di serraggio bandella - Fino a 40 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579800440

Codice prodotto

DIE080044

Cod. produttore

080044

Produttore

DIE

Tipo di costruzione:

Morsetto terminale

Campo di serraggio tondino:

16...16 mm

Campo di serraggio bandella:

Fino a 40 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio