pagina iniziale

DIETZEL - DIE079887 Steigetrasse, mittelschwer, 700x3000 mm,

copiacopia
DIETZEL - DIE079887 Steigetrasse, mittelschwer, 700x3000 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 700 mm

  • Tipo di gradino - Profilo non perforato

  • Altezza - 50 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918097811

Codice prodotto

DIE079887

Cod. produttore

079887

Produttore

DIE

Larghezza:

700 mm

Tipo di gradino:

Profilo non perforato

Altezza:

50 mm

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

600 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

26900 mm²