DIETZEL - DIE079848 Installationskabelrinne, 300x60x3000 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Larghezza - 300 mm 
- Altezza - 60 mm 
- Superficie - Altri 
- Lunghezza - 3000 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4040918118776
Codice prodotto
DIE079848
Cod. produttore
079848
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
60 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
17300 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


