pagina iniziale

DIETZEL - DIE079844 Kabelrinne schwer, gelocht, 600x60x3000

copiacopia
DIETZEL - DIE079844 Kabelrinne schwer, gelocht, 600x60x3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918104533

Codice prodotto

DIE079844

Cod. produttore

079844

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

60 mm

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

34300 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri