pagina iniziale

DIETZEL - DIE079834 Kabelrinne, gelocht, 400x85x3000 mm, sen

copiacopia
DIETZEL - DIE079834 Kabelrinne, gelocht, 400x85x3000 mm, sen

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 85 mm

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918104328

Codice prodotto

DIE079834

Cod. produttore

079834

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

85 mm

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.88 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

32800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri